- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- 不乾性 シール剤のおすすめ人気ランキング
不乾性 シール剤のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新124件の「不乾性 シール剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非硬化」、「不乾性パテ」、「セメダイン 366」などの商品も取り扱っております。
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。
固形シート状ガスケットとの併用ができます。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
356-9748
種類
無溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~130
液色
灰色ペースト状
主成分
変性エステル樹脂
比重
1.45(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):-5.5。耐ガソリン性%(50℃):-4.4。耐油性%(100℃):+1.7
不揮発分
100%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
300(3000)
取り外し性
良
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:9.0(90)。80℃:7.0(70)。150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
7.0(70)
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
有り
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質
合成ゴム系
色
黒
比重
0.99±0.02(20°/20℃)
粘度
1210±500(ps/20℃)
不揮発分
54±5%
収縮率(%)
35~45
硬化時間(時間)
24以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
硬度(ショア A)
75~80(196時間後、3t)
耐海水性に優れています。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-40~80
液色
赤褐色ペースト状
比重
1.42(25℃)
取り外し性
良
種類
無溶剤タイプ
主成分
脂肪酸変性フェノール樹脂
耐薬品性
耐水性%(95℃):-4.2。耐ガソリン性%(50℃):-36.4。耐油性%(100℃):-3.5
不揮発分
99%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
1000(10000)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:7.0(70)。80℃:3.5(35)。150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
3.5(35)
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
良
粘着性
少々有り
危険物の類別
非危険物
不乾性シール剤です
耐水性・耐油性を必要とするもののシール
トラスコ品番
813-0508
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~150
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(1kg)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。
硬化後はゴム状弾性を保持します。
用途ガラス回りの防水シールに。
ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
100
付属品
ノズル
トラスコ品番
447-5143
使用温度範囲(℃)
-50~150
主成分
シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
100g
1本(100g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
色
クリーム
質量(g)
145
液色
クリーム
主成分
脂肪酸変性フェノール樹脂
トラスコ品番
405-3494
使用温度範囲(℃)
-40~150
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色
灰色
耐熱温度(℃)
約150
JIS規格
K6820液状ガスケット2種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。
不乾性液状ガスケットです。
ペースト状永久不乾性の無溶剤タイプ。取り外しが反復して行われるような場所の接合面に適しています。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
不乾性耐熱シール材。
使いやすいスリット入り。
低温時の作業性アップ。
熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
色
グレー
比重
1.6
アズワン品番
65-1795-78
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
トラスコ品番
394-6771
使用温度範囲(℃)
-40~150
比重
1.26
耐圧性(MPa)
(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5
引張強度(MPa)
0.17
外観
灰色
硬度(JIS A)
23
粘度(Pa・s)
9.5
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤
タックフリータイム(分)
12
伸長率(%)
1720
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.2L
PRTR法
第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)
危険物の性状
非水溶性
1本(200g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
耐ガソリン性に優れています。
耐水、耐油性に優れています。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
黄色粘稠液状
比重
1.33(25℃)
主成分
変性アルキッド樹脂
粘度(25℃)(Pa・s[P])
6.9(69)
取り外し性
困難
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
有り
希釈溶液
2801溶剤
種類
溶剤タイプ
耐薬品性
耐水性%(95℃):+1.0。耐ガソリン性%(50℃):-2.4。耐油性%(100℃):+3.4
不揮発分
79%
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:9.5(95)。80℃:7.5(75)。150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
7.5(75)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。
形態
チューブ
色
オフホワイト
種類
シール剤
トラスコ品番
775-7492
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色
白
種類
シール剤
耐熱性・耐寒性に優れています。-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
用途後塗装の必要な部位のシール剤として。
主成分
変成シリコーン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。
粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
フタル酸を取り除きました。
用途一般シール剤
トラスコ品番
405-5918
質量(g)
187
種類
溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~110
液色
黒色粘稠液状
容量(g)
150
主成分
繊維素エステル樹脂
比重
0.87(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):-1.3。耐ガソリン性%(50℃):-34.7。耐油性%(100℃):-27.0
不揮発分
24%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
3.3(33)
取り外し性
良好
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:8.0(80)。80℃:2.0(20)。150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
8.0(80)
乾燥後の状態
乾性剥離皮膜
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
なし
希釈溶液
2802溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
エスコ品番
EA930TA-2
トラスコ品番
126-3552
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
白色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.05(25℃)
伸び(%)
300(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)(硬化後)
硬度(JIS A)
30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
20
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.28(2.8)。クリアランス0.2mm:0.15(1.5)。クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
アズワン品番
1-6422-03
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。
仕様
金属缶入り(ハケつき)
最高使用温度(℃)
300
仕様
パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ。 PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入)。 PTFEペースト状。 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等。 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等)。 耐熱…-46~+260℃。 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体)。 不乾性シール剤
1個(118mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
大面材、パーツ